Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; rot; 4÷20mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 1,8mm; rot; 4÷20mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 1,8mm; rot; 4÷20mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLUO2401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUO2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 4...20mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
1 Tag
2235
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,37*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,6587*
1 Tag
4840
5
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,967*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,3174* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,36*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00689*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.