Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; grün; 4÷12mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 1,8mm; grün; 4÷12mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 1,8mm; grün; 4÷12mcd; 40°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLUG2401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUG2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568...575nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 4...12mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 40°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,132*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,3166*
2 Tage
2475
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
2 Tage
1186
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 1,004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,2664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,33*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.