Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; SO8; 20kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; SO8; 20kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; SO8; 20kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-TLP2451A-TP.F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2451A(TP,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 5V
Anschaltzeit: 50ns
Ausschaltzeit: 50ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: totem pole
Isolationsspannung: 3,75kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.