Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 1÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 1÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 1÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLLR4401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1...2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,162*
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,236*
1 Tag
4147
10
€ 5,95*
ab € 0,1831*
€ 0,4011*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0763*
€ 0,5699*
1 Tag
36041
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,66*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,129*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K2
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K8
ab € 0,00678*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 2K2
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00729*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.