Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; gelb; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; gelb; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; gelb; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHY5400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 581...594nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 1,6...10mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
1 Tag
3030
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,37*
50
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,4143*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,42*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,5689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,25*
Zubehör
LED Technology
FDL005CR
ab € 5,24*
Zubehör
Multicomp
LED-23
ab € 0,0584*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0347*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,039*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.