Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 10÷15mcd; 22°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 10÷15mcd; 22°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 10÷15mcd; 22°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHR4205
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 10...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 22°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,58*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,6784*
2 Tage
9213
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,874*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6784*
€ 0,8073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,3568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.