Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 2,5÷13mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 2,5÷13mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 2,5÷13mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHG4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 562...575nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 2,5...13mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,265*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,27*
2 Tage
835
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0731*
€ 0,6498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6498*
€ 0,77326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,2996* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,95*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,57*
Zubehör
Multicomp
LED3-23
ab € 0,0611*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.