Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 63÷300mcd; 16°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 63÷300mcd; 16°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V
LED; 3mm; orange; 63÷300mcd; 16°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-TLHF4900
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHF4900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,9...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 598...611nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 63...300mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 16°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0734*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.