Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,8MHz; Ch: 2; DIP8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,8MHz; Ch: 2; DIP8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1,8MHz; Ch: 2; DIP8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLE2062CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2062CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,8MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,4V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3,5...18V DC;7...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,82*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 3,49*
€ 5,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.