Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; 1,33V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; 1,33V
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; 1,33V
Artikel-Nr.:
     2805-TLC555CDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Timer-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 360µA
Versorgungsspannung: 2...15V DC
Frequenz: 2,1MHz
Ausgangsstrom: 15mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Uhr;astabil
Überwachte Spannung: 1,33V
Weitere Suchbegriffe: timer ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,13*
1 Tag
800
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 1,145*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TLC555IDR
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.