Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC272CDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,6V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...8V DC;3...16V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,60*
25
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
1 Tag
8341
1
€ 14,99*
ab € 0,697*
€ 2,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.