Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 4; SO14; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 4; SO14; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 4; SO14; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC2274ACD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2274ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 2,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,1nA
Eingangsruhestrom: 0,1nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,2...8V DC;4,4...16V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.