Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 7÷40V; SO16; boost,push-pull; 0÷45%; SMPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 7÷40V; SO16; boost,push-pull; 0÷45%; SMPS
IC: PMIC; PWM Controller; 7÷40V; SO16; boost,push-pull; 0÷45%; SMPS
Artikel-Nr.:
     2805-TL494ID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL494ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 7...40V
Frequenz: 300kHz
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...45%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: boost;push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.