Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AIDBZR.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZR,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0841*
€ 0,2511*
1 Tag
276008
5
€ 14,99*
ab € 0,0797*
€ 0,4532*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
TL431ASA-7
ab € 0,0542*
Ähnlich
Nexperia
TL431ACDBZR,215
ab € 0,0749*
Ähnlich
onsemi
KA431SAMFTF
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.