Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube; IB: 20nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube; IB: 20nA
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube; IB: 20nA
Artikel-Nr.:
     2805-TL082CD-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL082CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 4MHz
Ruhestrom: 2,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 13mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: universell
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Eingangsoffsetstrom: 4nA
Eingangsruhestrom: 20nA
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,163*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,399*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
83
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,03*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,03*
€ 99,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.