Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TL074CDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 3MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,185*
€ 0,235*
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
2 Tage
2650
50
€ 7,00*
ab € 0,133*
€ 0,336*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,488*
1 Tag
15
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.