Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TL072CD-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL072CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 16V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,403*
1 Tag
496
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 3,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,14*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,209* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.