Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TL064CDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL064CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,23*
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,597*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,791* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.