Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 1x10mm2; rund; Line; Cu; Gummi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 1x10mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 1x10mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Artikel-Nr.:
     2805-TITANEX-1X10
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37005T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Max. Leitungsdurchmesser: 11,9mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser
Leitungs-Art: H07RN-F;TITANEX®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Instrumentenverkabelung;Marine-Anwendung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Kabelaufbau: 1x10mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.