Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 5A; 2W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 5A; 2W; TO220AB
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 5A; 2W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-TIP122G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP122G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Transistor-Art: Darlington
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,85*
5
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,97*
1 Tag
348
5
€ 5,95*
ab € 0,4329*
€ 1,0404*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.