Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 130mm; Thk: 2mm; 6W/mK; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD-6X2
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: AG TERMOPASTY
Breite: 20mm
Länge: 130mm
Stärke: 2mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.