Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; L:130mm; W:20mm; D:1mm; 6W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; L:130mm; W:20mm; D:1mm; 6W/mK
Band: wärmeleitend; L:130mm; W:20mm; D:1mm; 6W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD-6X1
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Band-Typ: wärmeleitend
Länge: 130mm
Breite: 20mm
Stärke: 1mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Ausführung: elastisch; doppelseitig klebend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Hersteller: AG TERMOPASTY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG