Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; L:30mm; W:30mm; D:2mm; 2,4W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; L:30mm; W:30mm; D:2mm; 2,4W/mK
Band: wärmeleitend; L:30mm; W:30mm; D:2mm; 2,4W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD-24X2X30
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     AGT-157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Band-Typ: wärmeleitend
Länge: 30mm
Breite: 30mm
Stärke: 2mm
Wärmeleitfähigkeit: 2.4W/mK
Ausführung: doppelseitig klebend; elastisch
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Hersteller: AG TERMOPASTY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG