Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M8X40/DR1213
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     1213X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M8
Distanzlänge: 40mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.