Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; ZIF; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; auseinandernehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; ZIF; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; auseinandernehmbar
Sockel: DIP; ZIF; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; auseinandernehmbar
Artikel-Nr.:
     2805-TEXTOOL16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     JE 150900205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel dip8
ic sockel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Sockel-Art: ZIF
Anzahl Pole: 16
Reihenabstand: 7.62mm
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Betriebstemperatur: -55...150°C
Elektrische Montage: THT
Ausgangsraster: 2.54mm
Nennstrom: 1A
Mechanische Haltbarkeit: 20000Zyklen
Hersteller: 3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.