Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk
Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51608-15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51608-00009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 105°C
Breite: 15mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung;reißen
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 3N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung;kann mit der Hand zerrissen werden;hervorragende Schalldämmung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 20%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51608
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,90*
7 Tage
unbekannt
120
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,65*
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,68*
6 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.