Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%
Band: textil; W: 15mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51026-15/25
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 150°C
Breite: 15mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung
Stärke: 0,26mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,5N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 40%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.