Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 50m; Thk: 1150um; doppelseitig; Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 19mm; L: 50m; Thk: 1150um; doppelseitig; Acryl
Band: befestigend; W: 19mm; L: 50m; Thk: 1150um; doppelseitig; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4952-19-50M
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00533-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: TESA
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 19mm
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Alterung
Stärke: 1150µm
Scherverbund an Aluminium: 8N/cm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 8N/cm
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 10N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PE Schaum
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 29,58*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 24,34*
€ 29,72*
1
€ 4,00*
ab € 25,81*
€ 34,26*
4 Tage
30
16
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 34,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5916* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,26*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.