Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 950nm; 770÷1070nm; 20°; 215mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 950nm; 770÷1070nm; 20°; 215mW
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 950nm; 770÷1070nm; 20°; 215mW
Artikel-Nr.:
     2805-TEFD4300F
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEFD4300F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 770...1070nm
Leuchtwinkel: 20°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Optische Leistung: 215mW
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
1 Tag
16731
5
€ 5,95*
ab € 0,3829*
€ 0,8162*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,825*
1 Tag
1746
5
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 1,145*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.