Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Kathode
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Kathode
Artikel-Nr.:
     2805-TDSL1160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSL1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: VISHAY
Farbe: orange-rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 2mA
Wellenlänge λd: 612...625nm
Helligkeit: 0,18...0,26mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,28"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 7,4x9,9x7mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 3,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.