Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; grün; 4,5÷14mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; grün; 4,5÷14mcd
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; grün; 4,5÷14mcd
Artikel-Nr.:
     2805-TDSG5150-MN
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG5150-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
Hersteller: VISHAY
Farbe: grün
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,4...3V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 562...575nm
Helligkeit: 4,5...14mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,51"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,25x17,5x7mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,774*
€ 3,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.