Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 1W; stereo; 1,8÷15VDC; Ch: 2; SO8; 32Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 1W; stereo; 1,8÷15VDC; Ch: 2; SO8; 32Ω
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 1W; stereo; 1,8÷15VDC; Ch: 2; SO8; 32Ω
Artikel-Nr.:
     2805-TDA2822D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA2822D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 1,8...15V DC
Impedanz: 32Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsleistung: 1W
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: stereo
Verpackungs-Art: Tube
Verstärkerklasse: AB
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2682
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 2,57*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,69*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,72*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,09*
2 Tage
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.