Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; NH-Sicherungen; NH2; schraubbar; 1600A; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; NH-Sicherungen; NH2; schraubbar; 1600A; 690V
Buchse; NH-Sicherungen; NH2; schraubbar; 1600A; 690V
Artikel-Nr.:
     2805-TD2-D
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     TD2-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherungen bussmann
Hersteller: BUSSMANN
Montage: schraubbar
Maximalstrom: 1600A
Anwendung der Sicherungen: NH-Sicherungen
Sicherungsgröße: NH2
Max. Spannung: 690V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.