Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Modul; doppelte serielle; 1,2kV; 162A; BG-PB34-1; Ufmax:1,41V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; doppelte serielle; 1,2kV; 162A; BG-PB34-1; Ufmax:1,41V
Modul; doppelte serielle; 1,2kV; 162A; BG-PB34-1; Ufmax:1,41V
Artikel-Nr.:
     2805-TD162N12KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD162N12KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB34-1
Montage: schraubbar
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Elektrische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Strom im max. Impuls: 5.2kA
Vorwärtsspannung max.: 1.41V
Vorwärtsstrom max.: 260A
Rückspannung max.: 1.2kV
Gatestrom: 150mA
Vorwärtsstrom: 162A
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.