Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; NH-Sicherungen; NH1; schraubbar; 1600A; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; NH-Sicherungen; NH1; schraubbar; 1600A; 690V
Buchse; NH-Sicherungen; NH1; schraubbar; 1600A; 690V
Artikel-Nr.:
     2805-TD1-D
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     TD1-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
nh-sicherungen bussmann
Hersteller: BUSSMANN
Montage: schraubbar
Maximalstrom: 1600A
Anwendung der Sicherungen: NH-Sicherungen
Sicherungsgröße: NH1
Max. Spannung: 690V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.