Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 10VDC; A; 1206; TCJ; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 10VDC; A; 1206; TCJ; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 10VDC; A; 1206; TCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TCJA106M010R0300
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA106M010R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,3Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,228*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,46*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,725*
€ 2,145*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.