Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V
Artikel-Nr.:
     2805-TC4424AVOA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4424AVOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 12ns
Impulsabfallzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,60*
1 Tag
2303
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 2,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.