Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; -40÷125°C; 2,5÷5,5V; SOT23B; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperaturwandler; -40÷125°C; 2,5÷5,5V; SOT23B; SMD
IC: Temperaturwandler; -40÷125°C; 2,5÷5,5V; SOT23B; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TC1047AVNBTR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1047AVNBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23B
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Toleranz: 0,5°C
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Temperatur in digitalen Wert
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,646*
€ 0,806*
1 Tag
2811
3
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.