Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 116mm; Y: 210mm; Z: 31mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 116mm; Y: 210mm; Z: 31mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 116mm; Y: 210mm; Z: 31mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-TBT-2B.7
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TBT-2B.7 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse teko
abs-gehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 210mm
Größe X: 116mm
Größe Z: 31mm
Gehäuseserie: TEKBOX
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Klappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.