Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TB-5.0-K45-2P
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     AK300/2-5,0-GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR MESSTECHNIK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...105°C
Nennstrom: 24A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 12,5mm
Länge: 10mm
Tiefe: 12,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.