Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK52
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,5x5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 43,78*
€ 63,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,66*
€ 74,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,73*
€ 72,2687
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3666* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.