Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG174AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG174AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m
Leitungen: Koaxial; RG174AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-RG174U
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG174A/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG174AU
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,64*
€ 132,8516
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,87*
€ 118,8453
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 88,35*
€ 105,1365
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,57*
€ 93,4983
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,51*
€ 91,0469
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.