Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; Serie: TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVX TAP106M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP106M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-TAP106M035SCS
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,04*
1 Tag
324
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814673
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.