Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; Serie: TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TAP105K035SCS
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 1,148*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.