Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC106K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,61*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0927*
€ 0,625*
2 Tage
4868
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C106K016AT
ab € 0,141*
Ähnlich
Kemet
T491C106K016AT
ab € 0,154*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016C2TE3
ab € 0,135*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016C2TE3
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.