Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB686K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB686K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,144*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,409*
1 Tag
948
5
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B686K006AT
ab € 0,24*
Ähnlich
Kemet
T491B686K006AT
ab € 0,337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.