Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB475K035R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475K035RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
5591
5
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,526*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B475K035AT
ab € 0,376*
Ähnlich
Vishay
293D475X9035B2TE3
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
293D475X9035B2TE3
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.