Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB475K025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475K025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
2000
Frei Haus
ab € 0,139*
€ 0,202*
2000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,592*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B475K025AT
ab € 0,113*
Ähnlich
Kemet
T491B475K025AT
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.