Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB226K020R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB226K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0993*
€ 0,3944*
2000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
1 Tag
6535
5
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,482*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B226K020AT
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.