Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB226K010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB226K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1132*
1 Tag
4209
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,399*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0799*
€ 0,4945*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B226K010AT
ab € 0,0955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.